YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球10W口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69293577
品番
C321210C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E12
色
クリア
高さ(mm)
96
質量(g)
11
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応