曜日別特売
T201710C ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294094

ナツメ球10W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口金E17ガラス色クリア定格寿命(時間)2000注文コード69294094品番T201710C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥248販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。

口金E17全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)10外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69294076
2022-10-11
用途: 店内照明器具
サービス業

店頭よりもかなり安かったですが、
付けた瞬間にバチッと切れたものもありましたが、全体的には良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする