YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球10W
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
口金
E17
ガラス色
ホワイト
定格寿命(時間)
2000
注文コード
69294103
品番
T201710W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
口金・ガラス色・定格寿命
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
口金
E17
全長(mm)
48
質量(g)
8
消費電力(W)
10
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応