曜日別特売
S351736F ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295774

 

S351736F ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295774
S351736F ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295774
S351736F ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295774

ミニランプ40W形36W

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガラス色フロスト
内容量1個注文コード69295774品番S351736F
参考基準価格(税別)¥178販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 間接照明用
建設業・工事業

間接照明用として十分な明るさあり。また調光にも対応

対象商品 : 69295774
2023-07-14
用途: 球切れ

白熱球の入手が難しくなってきましたが、取り扱いがあり、助かりました。

対象商品 : 69295765
2021-12-15
用途: 修理
大和通信機

メンテナンスに使用して、とても良いです、又注文します。

対象商品 : 69295774
2021-01-15
用途: 保守
製造業

この手のものは常にストックしておきたいため、購入。特に問題はない。

対象商品 : 69295765
2019-01-22
用途: 明かりとして
製造業

コスパがとても良いと思いました。きっとリピートすること間違いないでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする