SLX-500 ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工 69296590

ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)500種類SL100H注文コード69296590品番SLX-500
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

水平にX型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)500タイプ分岐:X型種類SL100H自重(kg)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする