SLX-700 ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工 69296608

ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)700種類SL100H注文コード69296608品番SLX-700
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

水平にX型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)700タイプ分岐:X型種類SL100H自重(kg)13.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする