Zエース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 注文コード69301295 品番ZA1006-ZR36Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥375
この商品は外径・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材Zr(金属全般用) 用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 仕様Zr24Q トラスコ品番451-8403 寸法(mm)100×6×15 質量(g)114 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69301295 ZA1006-ZR36Q 02301363 ZA1006-ZR36Q Zエース ニューレジストン Zエース ニューレジストン 1箱(25枚) 9,398 税込10,338 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301295
2022-09-20
用途:
金属の研磨

価格が安くなっていたので購入しました。性能は申し分なく、安定して使う事が出来ます。

対象商品:
02301372
2014-03-11
用途:
研削作業

この商品は、(粒度: 36 )とありますが、24でした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
在庫商品確認致します。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする