グリーンカップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 粒度36 注文コード69301392 品番GCP1806-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・粒度・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

【黒皮キラー】
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。
カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
難削作業とされているH 鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。
カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度36 用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 トラスコ品番451-7491 種別研削用砥石 寸法(mm)180×6×22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材H鋼・ボンド鋼

商品説明動画

ニューレジストン【黒皮キラー参上!!】グリーンカップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301374
2020-04-11
用途:
バイクタンクの塗装用に

形状的に使いやすいので之を選んで正解でした。コスパは良いと思います。

対象商品:
02301311
2017-09-06
用途:
TIG溶接前の黒皮取り

硬い黒皮も良く取れました。品物は良いのですが25枚は多すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする