レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断機用カッター(チップソー)
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
69302792
品番
180×1.7×20 36T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・鉄兼用
サーメット刃を採用
鋭い切れ味と自慢の耐久性
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.7
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。