Lビーム専用 ICウィンカーリレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69303228 品番LRL700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

12V用 最大電流8A(LEDから23W電球4個まで使用可能)
点滅速度 約80回/分
寸法40mm×30mm×20mm(コード除く)
2端子・3端子型の純正リレーと交換可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69303228
2021-04-20
用途:
バイクのハイフラ対応
その他業種

ポジション化キットを導入したところハイフラが発生したため、ウィンカーリレーを導入すべく購入しました。さすがはM&H。少々値が張りますが安定していて信頼がおけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする