画像準備中

ディアマンテグリップ Φ22.2用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69303702 品番G00054A
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。

ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする