ドレンボルトガスケット

(147件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 69314893 品番 96731
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。

適合
【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
材質アルミ 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)12.2 外径(Φmm)18 適合車種DUCATI Hypermotard等
注意
デイトナオイルクリーンボルトと同時使用はできません。専用品をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36659734
2024-11-07
用途:
オイル交換
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドレインボルトからオイル漏れしてたので
パッキンを交換したらとまりました

対象商品:
36659734
2024-01-15
用途:
マグザムのエンジンオイル交換時
市之丞工務店 様 (建設業・工事業)

モノタロウ様の車・バイク用品検索からマグザムの適合品との表示を信用のうえ注文しましたが、ジャストフィットしたので嬉しくてまたリピート購入したいです。

対象商品:
36659734
2023-05-30
用途:
バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

自分でバイクのオイル交換をするために購入。アルミと思ったら両面にゴム状のコーティングがしてありました。品質は問題なくちゃんと機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36659734
2022-09-15
用途:
CB400SBのオイル交換時使用
ツタキプリント 様 (製造業)

安いのでオイル交換のたびにこの商品も交換しています。
デイトナの商品なので安心して使用できます。
ドレインボルトの締め付けトルクは3.1Kでして、
使用したものを見るとへこんでいます。

対象商品:
36659761
2022-07-12
用途:
バイク

安くて助かります
耐久性はわかりませんがデイトナを信頼してます

対象商品:
36659761
2022-02-23
用途:
バンデット250 オイル交換
建設業・工事業

今回、二回目の購入、オイルもれなく
普通に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36659734
2021-11-21
用途:
dio110のオイル交換
その他業種

Dio110のオイル交換にはいつもこのガスケットを使っています。

対象商品:
69314893
2021-11-21
用途:
ワッシャー
医療・福祉・介護関連業

ドレンの締めこみもイイ感じで良かったです。 3枚入りで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする