カナフジ電工
耐震仕様ラック 両面ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
1000
種類
150型
注文コード
69314991
品番
R15WS-1000
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)
幅(mm)
1000
質量(kg)
37.6
B
70
H
150
F
30
種類
150型
D
70
C
40
E
55