96468 アルミナンバープレートホルダー DAYTONA(デイトナ) 69315313

アルミナンバープレートホルダー

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69315313 品番96468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

ライムグリーン 付属品ステンレス製ナンバー取付ボルト、ボルトカラー、ナット、クッションテープ サイズS
注意
〈保安基準について〉
取付位置により保安基準に抵触する場合があります。
前面に取付可能な色:白色、淡黄色
ウインカー、車幅灯:橙色
後面への取付:ブレーキランプの赤色、ナンバー灯の白色のみ可能。
ウインカー:取付位置は下縁0.35m以上、上縁2.1m以下と定められています。また前方から確認し、必ずウインカーと連動していなければ基準から外れます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03950038
2021-10-30
用途:
ご当地ナンバーにはサイズが合いません
その他業種

これはよく調べるべきでした。ご当地ナンバーには横サイズが合いません。少しはみ出てますが、折れないようにするという意味では機能を果たしてくれています。

対象商品:
03949995
2021-11-10
用途:
原付スクーター用
卸売・小売業

原付スクーターのドレスアップ用に使っています。見た目が引き締まりました。

対象商品:
03949968
2020-10-19
用途:
ドレスアップのために
自動車・二輪車・自転車関連業

発色はきれいです。サイズもピッタリで板厚も十分,耐久性も期待できそうです。
私のCB400では問題ありませんでしたが,本体より一回り大きくなるのでナンバーの回りに余裕がないと装着が難しくなるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
03949952
2020-09-11
用途:
ナンバープレート保護用
サービス業

しっかりとした作りで、フィットします。振動防止のスポンジも付属しており良いです。

対象商品:
03949952
2020-08-30
用途:
ナンバープレートの保護
サービス業

製品精度が高く、取り付けた際に違和感がありません。ナンバープレート折れ曲がりの保護に最適です。

対象商品:
03949952
2020-04-20
用途:
バイクのナンバープレート用
立川自動車整備工場 様

幸いなことに僕はないですが、いたずらでナンバーを曲げられたり、引っかかって曲がったりすることがあります。また洗車時に手が当たると怪我の元にもなります。車でもバイクでもそれらを防ぐために、必ずフレームやホルダーを使っています。今迄のバイクでも色を合わせたり目立たなく黒にしたりと、カスタムの第一歩のパーツです。
ビビリ防止のクッションは付属されていますが、僕は薄手の両面テープで貼付けて使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
03949882
2020-04-10
用途:
バイクの取り付け。
不動産業

価格に対しとても仕上がり、色がよく、差別化出来ました。取り付けも簡単に出来ました。

対象商品:
03950022
2020-03-17
用途:
原付2種のナンバープレート用
製造業

バイク側に取付ステーしか無く、ドレスアップと補強を兼ねて購入。バイクの色に合わせる事が出来るカラーバリエーションと十分な強度があり、価格的にも満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする