曜日別特売
ER30P-12-20 冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド カナフジ電工 69322569

冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種類ER30タイプ注文コード69322569品番ER30P-12-20
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ラック端末部の山型ラックエンドです。

A200B50H300種類ER30タイプラック幅(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする