曜日別特売

ヘッドレスト付コンフォートフロント子供のせ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69322742品番FBC-011DX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したまえ用子供のせ
段付きハンドルポスト、3人乗り自転車の規格に対応
スポーティなデザインでクールなルックス
側頭部まで守り、多段階に高さ調整ができるアジャスタブルヘッドレスト
お子様の成長に合わせて3段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ
ハンドルバー、ハンドルポストにしっかり固定
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
お子様が同乗しないときは座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが可能(3段階に調整可能)
SG規格合格品

適応体重(kg)15未満質量(kg)約3.4ブラック/ピンク適合年齢(歳)1以上4未満適応身長(cm)100以下適合車種24~27型のシティ車(婦人車・軽快車)
注意
※特殊形状のフレームやハンドルには取り付け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする