断熱ガラステープ (サーモプロテクター)

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69325856 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。

用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品の急激に劣化させないため、180℃程度までに抑えてください。
※200℃を越えるような箇所に施工する際はステンレスワイヤ等で固定してのご利用をお勧めします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:26328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
自動車メンテナンス

エキパイには施工済みなので、クラッチレリーズシリンダ周りに使用しました。
断熱を行うと、内部のゴムが劣化しにくくなり、突然クラッチが踏み抜けてしまう頻度が少なくなりありがたいです。薄く、ある程度巻きやすいので、耐熱タイラップで固定もしながらの施工です。私は満足ですが、耐熱シートを使用する方が多いと思います。

2026-02-05
用途:
自動車・バイクの整備

エンジン回りの断熱処理に使用しています。裏面に糊付きなので、素早く固定できて便利です。

対象商品:
69325856
2025-09-15
用途:
断熱材の補修
農・林・水産業

リピート買いです。
ハサミで手軽にカットでき粘着力もあるので、手軽に使用することができます。

2025-09-01
用途:
自動車エンジンルームメンテナンス

クラッチレリーズシリンダを排気熱から守るために使用。
厚さも扱い易く、いい感じで巻け、満足しています。

対象商品:
69325856
2022-07-31
用途:
車両高温部の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス繊維が散ることもなく使いやすいです。価格帯が安い物もありますが、耐熱温度が全然違うので選定する時は注意が必要です。厚さはそんなに無いので、発熱側ではなく受熱したくない側に貼るのが正しいのだと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
69325856
2022-11-03
用途:
旧車のメンテナンス(修理)に使用
サービス業

純正のアンダーカバー部品の補修用として使用しており、今回は不足分の追加として購入しました。
粘着剤は結構強力で、全体的に柔軟性も有る為、取扱いし易い製品だと思います。
耐久性に関しては、今後の継続観察が必要ですね。もう少し価格が安ければ申し分無いのですが。(星4個と致します。)

1人が参考にしています
対象商品:
69325856
2022-08-04
用途:
メンテナンス

自動車の配管等の断熱のため購。サイズ的にも使い勝手が良く、自動車の熱から守るためにいろいろな箇所に使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
69325856
2022-07-24
用途:
ヒーターホースの断熱
有限会社セイユータイヤサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒーターホースの断熱を探していた所、安価なモノタロウブランドで見つける。
粘着力もしっかりしていて、遊び用のクルマに使うには十分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする