神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
婦人ガーゼねまき(ラグラン袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69328196
品番
No.69
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
肌側のガーゼ生地と表側本体生地を結合させた人気の特殊構造で良い肌触りとガーゼの丈夫さを両立。3L〜5L相当。
超ゆったりタイプ。アームホール大きめ。
仕様
乾燥機可(家庭用60℃)●抗菌加工、防臭加工●通年用
材質
綿100%
サイズ
特大
寸法(cm)
胸囲:100〜135、身丈:約135、身巾:約190、裄丈:約65、適合身長:165
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。