クロスベルト軽失禁ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69328336 品番 AV-219
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クロスベルト形状がスマート、腰回りの締め付けがありません。
腰回りクロスベルト形状で柔らかくホールドします。
ウエストゴム使用とは違い締め付け感がありません。
スマートファッションなショーツです。

仕様洗濯機可(弱40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●吸水加工、防水加工 材質身生地:綿95%・ポリウレタン5%、テープ部分:ナイロン80%・ポリウレタン20% ピンク サイズM ヒップ(cm)M:87〜95 吸水量(mL)目安:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする