ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 衣服関連
ニシキ(川本産業)の 衣類 利用者用
ニシキ(川本産業)の インナー 利用者用
三分丈ショーツ50 S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69328370
品番
070-520134-00
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
伸縮性の良いゴムを使用しており、ゆったりとした履き心地。
脇丈が長く、冷え性の方にはとくにおすすめのショーツです。
仕様
洗濯機可●脱水機可●乾燥機不可
材質
表:綿100%
色
ピーチベージュ
サイズ
S
ヒップ(cm)
82〜90
吸水量(mL)
目安:約50