島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
カノン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69328668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
買い物カゴ載せ可能で扱いやすいコンパクトカー。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.5
色
アーガイル
積載荷重(kg)
8
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×53×80〜91.5、折りたたみ時:26×85、座面:28.5×29、座面高:45
バッグ容量(L)
13
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪14.5