メロディ トートグレイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69328729 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

トートバッグとしても使える便利なショッピングカート。
バッグを取り外してトートバッグとしても使える:A4が取り出しやすい前ポケット!500mLのボトルが収まるサイドポケット。
便利な駐車ストッパ付き:レバーを上げ下げするだけでストッパがかかります。
音鳴りがしにくい車輪:地面に接するタイヤは、スポーツシューズのソールなどで使用されているEVAなので静音性に優れています。車輪は約10cmと大きく軽やかに製品を使用できます。
ハンドルの高さを簡単に調節:手元で簡単に持ち手の高さを調節できます。
4輪360°キャスターでスムーズな方向転換:キャスターはベアリング入りで360°どの方向にも軽やかに動きます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(表生地)ポリエステル・(保冷材)EPE(発泡ポリエチレン)・(裏生地)ナイロン 質量(kg)2.7 花菱NB 積載荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×39×68〜84(5段階/4)、折りたたみ時:23.5×39×59、バッグ:18×39×39 標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、保冷 バッグ容量(L)14 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする