サイドカートR-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69328738 品番WB5307
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日々のお買い物に便利なサイドカートです。
ストッパー機能(駐車ブレーキ)付きなので電車やバスなど移動時も安心です。
高さ調節ボタン:ボタンを押さえながら、ハンドルを上下させて高さを調節します。
ストッパー機能付き:ストッパーを解除するときハンドル上部(凹凸部分)を押すとストッパーが解除されます。
ストッパー:足元のレバーを上げるとストッパーがかかります。
フック付き:スーパーマーケット等のショッピングカートに掛けられて一緒にお買い物できます。
バッグは背面ポケット付き。
メッシュバッグ付き:お買い物した商品を出し入れするのに便利です。

付属品メッシュバッグ 材質フレーム:アルミ、バッグ:(メッシュバッグ)ポリエステル・(外側)ポリエステル・(内側)アルミ粘着シート 質量(kg)2.3 ネイビー 積載荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×約35×約67〜81(3段階)、バッグ:29×20×36 標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、保冷 バッグ容量(L)19 車輪サイズ(cm)約前輪9×後輪9
注意
※この製品は歩行を補助するための歩行補助車ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする