楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69328966 品番 rk-01024-s-bk
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

転倒防止&歩行補助!しっかり支えるのにアルミで軽量。ライト付きで足元安心。
ウレタングリップ:適度な弾力で力がない方でも握りやすく、汗でべたつかないので清潔に過ごせます。
高さ5段階調整:身長に合わせて一番歩きやすい高さに調節できます。
4点支えで安定感:大きな杖先でバランスを維持。立てて置ける自立式なので外出先でも置き場に困りません。
6灯のLED:向きを変えられるLEDライトで足元も明るく照らします。暗がりでも存在をアピール!
立ち上がり補助ハンドルは上下左右に位置を変えられます。ご自身の楽な位置で使いやすく!

付属品ストラップ、タッセル、収納袋、交換用ゴム足 材質本体:アルミ、PP 寸法(mm)ベース部:8.5×8.5 ブラック 質量(g)520 電源ボタン電池LR44×4 長さ(cm)70〜82(5段階/3)、グリップ:12.5 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 適合ゴムチップ内径(mm)19
注意
※立ち上がり補助ハンドルの下部分で高さ調整ボタンを押さないよう、ハンドルの向きにご注意ください。急に杖の高さが変わり、思わぬ怪我の原因となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする