フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3299
注文コード
69330067
品番
1629050
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3299
アズワン品番
65-7492-68