フットエアー極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード69331240 品番MCB072V
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。
エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。
波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。
強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。
持ち運びに嬉しい軽量タイプ。
安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。

材質ポリエステル、PVC、シリコーン パープル 質量(g)約340(ACアダプター含む) 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3 定格時間10分 ふくらはぎ周り(cm)約30〜50
注意
※本製品は大変力強くふくらはぎをケアしますので、骨の弱い方や妊娠中・出産直後の方、小さなお子様は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする