ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの トップス 利用者用
紳士前開き七分袖シャツ プラスチックホック式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69332798
品番
43211
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
仕様
洗濯機可(40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●抗菌加工、防臭加工、消臭加工
材質
綿100%
色
杢グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
S:80〜88、M:88〜96、L:96〜104