曜日別特売
OGSG-905 育てて食べるスプラウト栽培キット プレーリードッグ 69334225

OGSG-905 育てて食べるスプラウト栽培キット プレーリードッグ 69334225
OGSG-905 育てて食べるスプラウト栽培キット プレーリードッグ 69334225

育てて食べるスプラウト栽培キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプバジル注文コード69334225品番OGSG-905
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプラウト(新芽野菜)のオーガニック種子とおうちベジ(かいわれ型)がセットになった栽培キットです。
メインになったり、料理に彩りを加える素材として。
初めての方でも安心。

セット内容専用容器、種子(約4回分)材質フタ:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン質量(g)150タイプバジル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする