PF-121T-2A 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業 69358485

盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69358485品番PF-121T-2A
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。

付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする