曜日別特売
3NP1933-1BC00 端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS 69365180

端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365180品番3NP1933-1BC00
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい

仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800アズワン品番65-7816-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする