曜日別特売
A60 半袖スモック A60 Asahicho(旭蝶繊維) 69369505

フロントスタイル

A60 半袖スモック A60 Asahicho(旭蝶繊維) 69369505
A60 半袖スモック A60 Asahicho(旭蝶繊維) 69369505
A60 半袖スモック A60 Asahicho(旭蝶繊維) 69369505

半袖スモック A60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
サイズM
内容量1枚注文コード69369505品番A60
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した半袖スモック。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。オリーブサイズM胸囲(cm)101肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする