HUBER & SUHNER
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69371078
品番
11_N-50-4-11/133_NH
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-4-11/133_NH●コード番号:205-8873
アズワン品番
65-7577-17