同軸コネクタ プラグ パネルマウント TNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371385 品番1-225554-1
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一般的な用途 高振動 / 低ノイズ、アンテナ、計測器 性能仕様 動作周波数: DC 〜 11 GHz ( 50 Ω ) DC 〜 2 GHz ( 75 Ω ) 公称インピーダンス: 50 Ω および 75 Ω VSWR : 1.30 @ 11 GHz ( 50 Ω ) 耐久性: 500 サイクル 温度定格: -65 ℃ 〜 +165 ℃ (軍用)

仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:銀●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-7872 アズワン品番65-7767-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする