配管取付油圧逃し弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372627 品番RV10-20A-3B-N-23
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ

仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5230 アズワン品番65-7949-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする