UB-THN04 薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mm サンハヤト 69374246

薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69374246品番UB-THN04
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板
ハサミで簡単にカットできます。
曲げることができます。
好きな大きさに切り取れます。

仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。アズワン品番67-0405-20
注意
※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする