曜日別特売
CAR-CHR70U USBカーチャージャー サンワサプライ 69374752

CAR-CHR70U USBカーチャージャー サンワサプライ 69374752
CAR-CHR70U USBカーチャージャー サンワサプライ 69374752
CAR-CHR70U USBカーチャージャー サンワサプライ 69374752

USBカーチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69374752
品番
CAR-CHR70U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
質量(g)
19
コネクタ形状
出力:USBA(メス)、入力:シガープラグ
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26.7×58.5×26.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69374752CAR-CHR70U41545289CAR-CHR74UCAR-CHR70U カーチャージャー サンワサプライ 41545289カーチャージャーサンワサプライ1個
¥1,798
税込¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする