曜日別特売
FEETECH-FS5106R 連続回転サーボ FS5106R アズワン 69377326

連続回転サーボ FS5106R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69377326品番FEETECH-FS5106R
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。
速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。
静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。
接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。

仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする