USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69378636 品番 KU30-AMC05BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ブラック 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル ケーブル長(m)約0.5 構造より線(撚線) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド アズワン品番64-0875-38 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69378654
2022-02-22
用途:
USBハブの接続

Type-Bオスが短くてすぐ抜けちゃう。設計ミスか?

対象商品:
69378645
2019-08-19
用途:
産業用カメラの映像確認
製造業

シールドなどのノイズ対策がしっかりしているためか、映像は問題なくキレイに見れます。ただ、ケーブルがちょっと固めに出来ていて曲げにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする