サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB2.0 TypeC - microBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378995
品番
KU-CMCBP320
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
約2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Cオス - Micro Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0898-37
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス