VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
2.04kg
注文コード
69382384
品番
M1SS-20NS
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
2.04kg
等級
M1級(2級)
種別
増おもり
材質
非磁性ステンレス
使用地区
16区:沖縄県
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650