電源ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385044 品番LC-30PW2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ACコンセントと2ピンメガネ型ソケットを接続する電源コードです。 ノートパソコンや周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。 ケーブル長が3mあるので、ACコンセントが離れた場所にある場合などに便利です。

ケーブル長(m)3 端子ソケット 2ピン - プラグ 2ピン プラグタイプメガネ型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする