除湿機

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69385769 品番NDH-70-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900

70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です)
除湿面積:
95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。

用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。 仕様運転可能条件:5℃〜35℃(90%) 質量(kg)40 外形寸法(mm)465×505×739 電源(V)100 タンク容量(L)7 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)61.5 電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9 冷媒R410A 冷媒封入量(g)480 除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4 除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。 消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする