曜日別特売
01-16-0066 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 69387587

スーパーオイルポンプキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット適合車種モンキー・CRF50F・カブ・DAX 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)モンキーBAJA/R/RT(全車種)Z50R(AB02-1000001~)CRF50F(AE03-1400001~)XR50R(AE03-1000001~)CRF70F(DE02-1700001~)XR70R(DE02-1000001~)MAGNA50(AC13-1300010~)CD50(CD50-1500001~)CL50(CD50-4000001~)Benly50S(CD50-2200005~)CD90(HA03-1100005~)12V DAX50(AB26-1000001~)JAZZ(AC09-1000030~)スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)ジョルカブ(AF53-1000001~)シャリー50(CF50-3000031~)Solo(AC17-1000001~)スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)注文コード69387587品番01-16-0066
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

適合車種
モンキー・CRF50F・カブ・DAX
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)
モンキーBAJA/R/RT(全車種)
Z50R(AB02-1000001~)
CRF50F(AE03-1400001~)
XR50R(AE03-1000001~)
CRF70F(DE02-1700001~)
XR70R(DE02-1000001~)
MAGNA50(AC13-1300010~)
CD50(CD50-1500001~)
CL50(CD50-4000001~)
Benly50S(CD50-2200005~)
CD90(HA03-1100005~)
12V DAX50(AB26-1000001~)
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)
スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
ジョルカブ(AF53-1000001~)
シャリー50(CF50-3000031~)
Solo(AC17-1000001~)
スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)
カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Z50J-1000001~1195595までの車両につきましては遠心クラッチのアウター部にオイルポンプが接触する為、取付け出来ません。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。加工方法は説明書に記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする