フロントスタイル

8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389401 8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389401 8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389401 8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389401 8304 長袖シャツ 8304 Asahicho(旭蝶繊維) 69389401

長袖シャツ 8304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69389401 品番 8304
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

用途帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材 ブルー サイズ8L 胸囲(cm)154 肩幅(cm)68 袖丈(cm)66 着丈(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする