フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ニットシャツ 8488
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69389726
品番
8488
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)
色
チェックレッド
サイズ
6L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80