長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の メートルコック
ゲージコック FCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
黄銅製(Niメッキ)
最高使用圧力(MPa)
2
接続部のサイズ
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
注文コード
69394197
品番
FC10-490 禁油品
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・最高使用圧力・接続部のサイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形番により各種仕様をご用意しております
使用流体
液体
使用流体温度(℃)
-5〜80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
黄銅製(Niメッキ)
付属品
C1100レンズパッキン(メネジ側用)
接続部のサイズ
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
寸法E(mm)
15
寸法B×C六角(mm)
27×31.2
用途
ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
質量(g)
300
最高使用圧力(MPa)
2
注意
※画像は全て代表画像となります。