サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 冷房用品
サンコー[日用品]の 冷房関連用品
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69394686
品番
SENA24HWH
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
首にかけて目立たない、接触冷却デバイス。排熱効率&フィット感UPして新登場!
セット内容
本体、USBケーブル、収納袋、日本語取扱説明書
材質
アーム:シリコンゴム、スチール、冷却プレート:アルミ
材質(本体)
本体:ABS
質量(g)
約140
電源
内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)または外部給電(USB5V2.0A以上)
安全装置
本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
使用時間
(内蔵バッテリー使用時)ノーマル:約1時間20分、エコ:約2時間、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時)ノーマル:約5時間、エコ:約10時間※使用時間は、周囲の環境やモバイルバッテリー(別売)の性能・容量により異なります。
充電時間
約3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×28×133(アームを除く)
使用環境
(推奨)環境温度20〜35℃※20℃以下で使用した場合、しもやけになる可能性があります。
首廻り(cm)
最小:約28、最大:約50
モード
2種類(ノーマルモード/エコモード)、エコモード:冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の動作を繰り返します。
ケーブル長(cm)
全長約120
プレート温度(℃)
【冷却】モバイルバッテリー(10000mAh)使用時:環境温度より最大-14、内蔵バッテリー使用時:環境温度より-11※メーカーの試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境やモバイルバッテリー(別売)の性能により異なります。
注意
※排気口・吸気口が塞がれてしまうと排熱が十分に行われず、本体が熱くなり正常に動作しない場合がございます。ご使用の際は髪を結んだり、ゆとりのある衣服を着用するなどご注意ください。
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。