放電加工油A-120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395289 品番E-h014-18L
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油

用途型彫り放電加工向け 成分合成炭化水素 容量(L)18 引火点(℃)86 外観無色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)2.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79(原液) 危険物の性状非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする