日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカドライプレスD-50SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395544
品番
D-d007-18L
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンレス材料への使用が可能な乾性プレス潤滑剤
用途
鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分
炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)
18
引火点(℃)
45
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.9
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.8
摩擦係数
0.15
耐荷重(kg/cm
2
)
12.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて ください。