日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 消泡剤
消泡剤No.3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
69395700
品番
Z-0031-1L
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
容量(L)
1
pH
6.5(原液)
外観
白色粘稠液体
動粘度(mm
2
/s)
520(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。